曜日別特売

透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ

透明タイプ 収縮率1/3 高収縮 防水熱収縮チューブ 粘着付【CCN】500mm×2本入 CCNシリーズ - デンカエレクトロン

3:1の比率で収縮する粘着剤付 透明熱収縮チューブです。、透明なので内部状態が確認出来ます。、3:1の比率で収縮するため、段差のある被物体に適しています。、強絶縁性であり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られいるため、防滴効果の高い製品です。、金属線の水分からの保護や束線などの目的で、車載や船舶用ケーブルや自動制御装置など幅広く利用されています。、UL規格品で、他社の防水チューブや高収縮チューブの代替品として使用できます。

材質ポリオレフィン長さ(mm)500透明連続使用温度(℃)-55~125最高使用温度(℃)125収縮温度80~110℃収縮率3:1最低使用温度(℃)-55内容量1袋(2本×500mm)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収縮前内径(Φmm)
アズワン品番
収縮後内径(Φmm)
収縮後肉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85007267CCN-12040-5001267-3119-7341
1,440
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
85007276CCN-6020-500667-3119-7221.2
850
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする