NV200バネット用 165/80R14 97/95N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1

NV200バネット用 165/80R14 97/95N LT スタッドレスタイヤ&ホイール4本set 1 YOKOHAMA(横浜ゴム)

当商品は、スタッドレスタイヤ&ホイールの組込・バランス調整済みとなります。
※ 1台分(4本)お求めの場合は数量を 「1」のままで、”バスケットに入れる”より購入手続きにおすすみください
【タイヤ説明】
バン・小型トラック専用スタッドレスタイヤ
【タイヤ性能】
優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。
ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。
〈新開発〉低発熱ベースゴム

用途NV200バネット 仕様タイヤ名:YOKOHAMA iceGUARD iG91 for VAN、ホイール名:ラ・ストラーダ ティラード ETA ホイール:ハイライトシルバー タイヤサイズ165/80R14 97/95N LT ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42 内容量1セット(4本)
注意
※ ホイールナットは付属しておりません。必要に応じて別途ご用意ください
※ 適合車種
※ 【ニッサン】 NV200バネット(M20・VM20)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84865219 ETA_1450_4-114_42_h.silver
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする