産業用PoEエクステンダー ギガ af/at

産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/at - TRENDnet

モデルTI-E100は、単一のPoE+接続を取り込み、リモートPoE/PoE+デバイス設置用にさらに100m延長します。PoEまたはPoE+接続を自動検出し、PoE+電源装置から合計200mまで延長します。設置の柔軟性を高めるために便利な壁掛け可能なデザインを採用しています。最大2台の産業用PoE+エクステンダーをデイジーチェーン接続することで、合計300mのPoE+ネットワーク延長が可能です。

材質筐体:IP30メタル出力(W)PoE:15.4/30寸法103×80×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数IN:ギガビットPoE+ ×1、 OUT:ギガビットPoE+ ×1、電源PoE最大延長(m)100(合計200延長可能)RoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビットPoE+ in:1、ギガビットPoE+ out:1動作温度範囲(℃)-40~75入力電力(W)PoE:15.4/30/60データレート1000Mbps内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84912180TI-E100
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする