SMC
ARG20(K)-B~ARG40(K)-B Series モジュラタイプ 圧力計内蔵レギュレータ(逆流機能選択可)
逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排出させる機構を内蔵。
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
使用流体
空気
排気機構
リリーフタイプ
機能
逆流機能付:逆流機能付
ボディサイズ
30
ブラケット
なし
ハンドル
ハンドル下向き
オプション
取付:セットナット付(パネルマウント用)
質量(kg)
0.4
最高使用圧力(MPa)
1.0
保証耐圧力(MPa)
1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)
‐5~60(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計取付角度
270°
オーダーメイド仕様
標準
圧力単位
製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85043685
ARG30K-03G4H-B
1.0
¥
6,710
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください