高機能USBドングル開発ボード

高機能USBドングル開発ボード - ビット・トレード・ワン高機能USBドングル開発ボード - ビット・トレード・ワン

ATMEGA32U4マイクロコントローラを搭載した、開発者向けの高機能USBドングル開発ボードです。 16MHzのクロック速度を持ち、5V DCで動作するこのボードは、仮想キーボードや仮想マウスとして機能させることができ、USB Security Keyやペネトレーションテストなど、様々なドングル開発用途に対応しています。 エンジニアやホビイスト、ITセキュリティ専門家にとって理想的な開発ボードです。 プロトタイピングのしやすさと安全性を兼ね備えたこのボードで、あなたのアイデアを具現化してください。 開発環境としてArduino IDEを使用でき、Arduino Leonardoとして開発することが可能です。 Arduinoの膨大なライブラリ資産を活用することで、迅速かつ効率的な開発を実現できます。 ADDGDBは仮想キーボードや仮想マウスとして動作し、様々な入力デバイスを模擬するプロジェクトに最適です。 ペネトレーションテストやカスタムUSBデバイスの開発に役立ちます。 出荷時に安全なファームウェアが書き込まれており、購入後すぐに安心してPCに接続して使用できます。 開発をスムーズに開始できるように、GitHubでサンプルスケッチを公開していますので、開発者はすぐにプロジェクトを始めることができます。 高性能なATmega32U4を搭載し、安定した動作と高い信頼性を提供します。多様なプロジェクトに対応可能な汎用性の高いボードです。

仕様●クロック速度:16MHz●ファームウェア:出荷時に安全なファームウェアを書き込み済み●マイクロコントローラ:AT32U4●開発環境:Arduino IDEセット内容USBドングル一式質量(g)約20(キーチェーン含む)電源PC本体から供給寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約81×30×20対応(ボード)Arduino Leonardo互換保証期間初期不良のみ動作電圧5V DC内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85466720ADDGDB
3,712
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする