ラチェット式タイダウンベルト 荷締ベルト 引張強度500kg PGR0059

ラチェット式タイダウンベルト 荷締ベルト 引張強度500kg PGR0059 プロト ラチェット式タイダウンベルト 荷締ベルト 引張強度500kg PGR0059 プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0059
車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:本体スチール、ベルトナイロン
使用箇所:車体、金属部
内容量[数量]:2対
特記事項:車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。
関連商品:品番:PGR0059,PGR0071

用途車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。 材質本体スチール、ベルトナイロン ブラック 商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0071 使用箇所車体、金属部 入数2対 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85525766 PGR0059
3,750
3,498
3,848 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする