シリカゲル青白

シリカゲル青白 トーヤク

A型(低湿度での吸湿力に優れています。密封状態で低湿度に保つ用途で使用します。)
粒色:白色&青色(混合) 吸湿が進むととブルーからピンクに変化しますので交換時期が判ります。
メッシュ:5~10
粒度:5~2mm
製品の性質上、1粒ごとのメッシュ(大きさ)には差があります。

用途湿気・その他の物質を強力に吸着。 成分二酸化ケイ素(シリカ)、塩化コバルト(II) 内容量1個(500g×20個)
注意
※使用前に取扱説明書を入手すること。
※全ての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。
※換気が十分でない場合には、適切な呼吸用保護具を着用すること。
※適切な保護手袋を着用すること。
※必要に応じて個人用保護具や換気装置を使用し、ばく露を避けること。粉塵の吸入を避けること。
※本製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
※取扱い後はよく手を洗うこと。
※屋外または換気のよい区域のみで使用すること。
※取り扱った後、手を洗うこと。
※汚染されて作業衣は作業場から出さないこと。
※飲み込んだ場合、口をすすぐこと。
※皮膚に付着した場合、多量の水と石鹸で洗うこと。
※汚染された衣類を再使用する前に洗濯すること。
※吸入した場合、被災者を新鮮な空気のある場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
※眼に入った場合、水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
※眼に入った場合、眼の刺激が持続する場合は医師の診断、手当てを受けること。
※皮膚に付着した場合、皮膚刺激または発疹が生じた場合は、医師の診断、手当てを受けること。
※ばく露またはその懸念がある場合は、医師の診断、手当手を受けること。
※火災の場合には適切な消化方法をとること。
※廃棄の時には水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法を厳守し、地方自治体の基準に従うこと。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85518398
24,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする