曜日別特売

バルブコアドライバー PGR0003

バルブコアドライバー PGR0003 - プロトバルブコアドライバー PGR0003 - プロトバルブコアドライバー PGR0003 - プロト

メーカー名:プロト
メーカー品番:PGR0003
エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。※画像と現物とでは色味が異なる場合があります。
色[カラー]:アルマイトレッド
重量[グラム]:25
材質[素材]:アルミニウム
使用箇所:タイヤ
内容量[数量]:1個
特記事項:エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。
関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117

用途エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。材質アルミニウムアルマイトレッド質量(g)25g商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117使用箇所タイヤ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85518285PGR0003
590
539
593(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする