オリエンタルモーター
ステッピングモーター PKPシリーズ
仕様
●2相/5相:2相●インダクタンス:1.4 mH/相●ローター慣性モーメントJ:24×10
-7
kg・m
2
●励磁最大静止トルク:0.16 N・m●基本ステップ角度:1.8°●巻線抵抗:2.7 Ω/相●接続ケーブルタイプ:コネクタ仕様
質量(kg)
モーター部:0.18
タイプ
標準
電圧(V)
3.24
定格電流(A)
1.2 /相
軸
片軸
取付角寸法(mm)
35
結線方式
ユニポーラ6本リード線
電磁ブレーキ
無し
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85533500
PKP233U12A
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください