ヘッジトリマー 電動 EA898REシリーズ
両刃駆動方式
仕様●メーカー:京セラ●型番:HT-2110●刈込幅:210mm●全長:454mm●幅:90mm●高さ:118mm●重量:0.85kg●ストローク数:1500回/分●ストローク量:18mm●切断径:10mm※最大切断枝径は樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。●電源:AC100V・80W●電流:0.9A●コード長:0.25m●材質:樹脂(ボディ)●付属品:ブレード(210mmスタンダード刃・本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ、10m延長コード
アズワン品番67-4721-44
内容量1個