ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00400シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00400シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02254275 PEEK_NC_D00400-1000 67-5692-06
54,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254291 PEEK_NC_D00400-0120 67-5692-94
15,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02254300 PEEK_NC_D00400-0480 67-5692-58
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254309 PEEK_NC_D00400-0490 67-5692-57
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254318 PEEK_NC_D00400-0260 67-5692-80
25,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254327 PEEK_NC_D00400-0590 67-5692-47
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254336 PEEK_NC_D00400-0290 67-5692-77
27,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254345 PEEK_NC_D00400-0150 67-5692-91
18,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02254361 PEEK_NC_D00400-0420 67-5692-64
32,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02254370 PEEK_NC_D00400-0470 67-5692-59
32,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02254379 PEEK_NC_D00400-0510 67-5692-55
33,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02254388 PEEK_NC_D00400-0650 67-5692-41
40,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254397 PEEK_NC_D00400-0140 67-5692-92
17,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254406 PEEK_NC_D00400-0090 67-5692-97
12,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254415 PEEK_NC_D00400-0200 67-5692-86
21,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02254431 PEEK_NC_D00400-0910 67-5692-15
51,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02254440 PEEK_NC_D00400-0880 67-5692-18
50,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02254449 PEEK_NC_D00400-0920 67-5692-14
51,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02254458 PEEK_NC_D00400-0730 67-5692-33
44,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02254467 PEEK_NC_D00400-0020 67-5693-05
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254476 PEEK_NC_D00400-0330 67-5692-73
29,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254485 PEEK_NC_D00400-0100 67-5692-96
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254501 PEEK_NC_D00400-0180 67-5692-88
20,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254510 PEEK_NC_D00400-0340 67-5692-72
29,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02254519 PEEK_NC_D00400-0310 67-5692-75
28,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254528 PEEK_NC_D00400-0890 67-5692-17
50,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02254537 PEEK_NC_D00400-0710 67-5692-35
43,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02254546 PEEK_NC_D00400-0780 67-5692-28
46,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02254555 PEEK_NC_D00400-0950 67-5692-11
52,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254571 PEEK_NC_D00400-0810 67-5692-25
47,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254580 PEEK_NC_D00400-0070 67-5692-99
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02254589 PEEK_NC_D00400-0670 67-5692-39
41,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02254598 PEEK_NC_D00400-0110 67-5692-95
14,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02254607 PEEK_NC_D00400-0030 67-5693-04
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254616 PEEK_NC_D00400-0390 67-5692-67
31,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02254625 PEEK_NC_D00400-0130 67-5692-93
16,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02254641 PEEK_NC_D00400-0870 67-5692-19
49,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02254650 PEEK_NC_D00400-0930 67-5692-13
52,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02254659 PEEK_NC_D00400-0840 67-5692-22
48,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02254668 PEEK_NC_D00400-0280 67-5692-78
26,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02254677 PEEK_NC_D00400-0980 67-5692-08
53,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254686 PEEK_NC_D00400-0540 67-5692-52
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02254695 PEEK_NC_D00400-0230 67-5692-83
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254711 PEEK_NC_D00400-0640 67-5692-42
40,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02254720 PEEK_NC_D00400-0170 67-5692-89
19,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02254729 PEEK_NC_D00400-0410 67-5692-65
31,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02254738 PEEK_NC_D00400-0060 67-5693-01
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02254747 PEEK_NC_D00400-0860 67-5692-20
49,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02254756 PEEK_NC_D00400-0440 67-5692-62
32,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02254765 PEEK_NC_D00400-0270 67-5692-79
26,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする