ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00180シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00180シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02262280 PEEK_NC_D00180-0480 67-5700-66
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262289 PEEK_NC_D00180-0730 67-5700-41
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02262298 PEEK_NC_D00180-0450 67-5700-69
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262307 PEEK_NC_D00180-0040 67-5701-11
1,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02262316 PEEK_NC_D00180-0780 67-5700-36
9,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02262325 PEEK_NC_D00180-0110 67-5701-04
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02262341 PEEK_NC_D00180-0660 67-5700-48
8,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02262350 PEEK_NC_D00180-0230 67-5700-91
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02262359 PEEK_NC_D00180-0370 67-5700-77
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02262368 PEEK_NC_D00180-0390 67-5700-75
6,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02262377 PEEK_NC_D00180-0670 67-5700-47
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02262386 PEEK_NC_D00180-0220 67-5700-92
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262395 PEEK_NC_D00180-0550 67-5700-59
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02262411 PEEK_NC_D00180-0520 67-5700-62
6,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02262420 PEEK_NC_D00180-0340 67-5700-80
6,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02262429 PEEK_NC_D00180-0910 67-5700-23
10,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02262438 PEEK_NC_D00180-0070 67-5701-08
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02262447 PEEK_NC_D00180-0360 67-5700-78
6,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02262456 PEEK_NC_D00180-0760 67-5700-38
9,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02262465 PEEK_NC_D00180-0050 67-5701-10
1,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262481 PEEK_NC_D00180-0860 67-5700-28
9,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02262490 PEEK_NC_D00180-0510 67-5700-63
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262499 PEEK_NC_D00180-0990 67-5700-15
10,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02262508 PEEK_NC_D00180-0700 67-5700-44
8,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262517 PEEK_NC_D00180-0800 67-5700-34
9,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262526 PEEK_NC_D00180-0020 67-5701-13
700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262535 PEEK_NC_D00180-0610 67-5700-53
7,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262551 PEEK_NC_D00180-0010 67-5701-14
500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262560 PEEK_NC_D00180-0970 67-5700-17
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262569 PEEK_NC_D00180-0200 67-5700-94
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02262578 PEEK_NC_D00180-0100 67-5701-05
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262587 PEEK_NC_D00180-0490 67-5700-65
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262596 PEEK_NC_D00180-0960 67-5700-18
10,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262605 PEEK_NC_D00180-0740 67-5700-40
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02262621 PEEK_NC_D00180-0690 67-5700-45
8,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262630 PEEK_NC_D00180-0410 67-5700-73
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02262639 PEEK_NC_D00180-0380 67-5700-76
6,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02262648 PEEK_NC_D00180-0270 67-5700-87
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02262657 PEEK_NC_D00180-0820 67-5700-32
9,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262666 PEEK_NC_D00180-0580 67-5700-56
7,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02262675 PEEK_NC_D00180-0440 67-5700-70
6,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262691 PEEK_NC_D00180-0880 67-5700-26
10,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02262700 PEEK_NC_D00180-0950 67-5700-19
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262709 PEEK_NC_D00180-0790 67-5700-35
9,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02262718 PEEK_NC_D00180-0470 67-5700-67
6,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262727 PEEK_NC_D00180-0300 67-5700-84
5,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02262736 PEEK_NC_D00180-0140 67-5701-01
3,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02262745 PEEK_NC_D00180-0710 67-5700-43
8,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02262761 PEEK_NC_D00180-0900 67-5700-24
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02262770 PEEK_NC_D00180-0630 67-5700-51
7,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする