ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00120シリーズ

ピーク 丸棒 PEEK_NC_D00120シリーズ アズワン

PEEKは、エンプラの中でも優れた機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性を有している。、また、幅広い温度帯で強度を保持することが可能です。、更に各種有機溶媒・酸・アルカリ(高酸化力の酸以外)に優れた耐性を有している。、フィラーを配合することで、更なる性能向上を図ることも可能です。、多くの規格(※下記)にも対応しています。、低吸水の特性により、寸法と電気特性が安定します。、また、水分のみならず、海水・蒸気にも耐性があるため、高温高湿環境下でも加水分解せずに優れた性能を発揮します。、その特性を生かし、医療分野、ガス・オイルのバルブ部品等に使用されています。、高機能エンプラの中でも、高い耐性を有しており、高線量のガンマー線でも硬化や割れが発生しない。、その特性を生かし、宇宙空間・航空機・医療機器部品に使用されています。、200~300℃環境、無潤滑摺動及び、非汚染性を求められる領域において、バランスのとれた材料です。、その特性を生かし、ギア・ベアリング等に使用されています。、燃焼時に他のプラスチックであれば発生する、塩化水素(HCl)・亜硝酸ガス(NO)などの有毒性ガスは発生しません。、また、VOC(揮発性有機化合物)の含有が小さく、低アウトガス性の高純度な素材で、金属イオンの抽出が数ppm以下と小さく、コンタミが少ない。、その特性を生かし、半導体・医療・食品分野など等に使用されています。、※【食品】食品衛生法、FDA、PIM(EU 10/2011)、※ 【医療】ISO 10993、USP Class VI、※ 【航空】MIL-P-46183、※ 【オイル・ガス】ISO 23936-1、NORSOK M-71

内容量1個
お気に入りに追加
100件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02264276 PEEK_NC_D00120-0570 67-5702-59
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02264285 PEEK_NC_D00120-0220 67-5702-94
2,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02264301 PEEK_NC_D00120-0520 67-5702-64
3,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02264310 PEEK_NC_D00120-0390 67-5702-77
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02264319 PEEK_NC_D00120-0930 67-5702-23
4,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02264328 PEEK_NC_D00120-0980 67-5702-18
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02264337 PEEK_NC_D00120-1000 67-5702-16
4,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264346 PEEK_NC_D00120-0480 67-5702-68
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264355 PEEK_NC_D00120-0380 67-5702-78
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02264371 PEEK_NC_D00120-0560 67-5702-60
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02264380 PEEK_NC_D00120-0430 67-5702-73
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264389 PEEK_NC_D00120-0260 67-5702-90
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02264398 PEEK_NC_D00120-0230 67-5702-93
2,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02264407 PEEK_NC_D00120-0830 67-5702-33
4,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02264416 PEEK_NC_D00120-0710 67-5702-45
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264425 PEEK_NC_D00120-0800 67-5702-36
4,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02264441 PEEK_NC_D00120-0450 67-5702-71
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264450 PEEK_NC_D00120-0240 67-5702-92
2,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02264459 PEEK_NC_D00120-0650 67-5702-51
3,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02264468 PEEK_NC_D00120-0090 67-5703-08
1,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02264477 PEEK_NC_D00120-0680 67-5702-48
3,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02264486 PEEK_NC_D00120-0960 67-5702-20
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02264495 PEEK_NC_D00120-0870 67-5702-29
4,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02264511 PEEK_NC_D00120-0410 67-5702-75
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264520 PEEK_NC_D00120-0600 67-5702-56
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02264529 PEEK_NC_D00120-0120 67-5703-05
1,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02264538 PEEK_NC_D00120-0420 67-5702-74
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264547 PEEK_NC_D00120-0270 67-5702-89
2,300
 
 
取扱い終了

返品不可
02264556 PEEK_NC_D00120-0780 67-5702-38
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02264565 PEEK_NC_D00120-0300 67-5702-86
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02264581 PEEK_NC_D00120-0310 67-5702-85
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
02264590 PEEK_NC_D00120-0050 67-5703-12
700
 
 
取扱い終了

返品不可
02264599 PEEK_NC_D00120-0720 67-5702-44
3,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264608 PEEK_NC_D00120-0590 67-5702-57
3,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02264617 PEEK_NC_D00120-0990 67-5702-17
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02264626 PEEK_NC_D00120-0540 67-5702-62
3,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02264635 PEEK_NC_D00120-0290 67-5702-87
2,400
 
 
取扱い終了

返品不可
02264651 PEEK_NC_D00120-0180 67-5702-98
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
02264660 PEEK_NC_D00120-0100 67-5703-07
1,200
 
 
取扱い終了

返品不可
02264669 PEEK_NC_D00120-0020 67-5703-15
400
 
 
取扱い終了

返品不可
02264678 PEEK_NC_D00120-0950 67-5702-21
4,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02264687 PEEK_NC_D00120-0690 67-5702-47
3,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02264696 PEEK_NC_D00120-0140 67-5703-03
1,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02264705 PEEK_NC_D00120-0350 67-5702-81
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02264721 PEEK_NC_D00120-0360 67-5702-80
2,700
 
 
取扱い終了

返品不可
02264730 PEEK_NC_D00120-0760 67-5702-40
4,100
 
 
取扱い終了

返品不可
02264739 PEEK_NC_D00120-0400 67-5702-76
2,800
 
 
取扱い終了

返品不可
02264748 PEEK_NC_D00120-0320 67-5702-84
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02264757 PEEK_NC_D00120-0330 67-5702-83
2,600
 
 
取扱い終了

返品不可
02264766 PEEK_NC_D00120-0200 67-5702-96
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする