携帯型マルチガス検知器 GX-Forceタイプ GX-Forceシリーズ

携帯型マルチガス検知器 GX-Forceタイプ GX-Forceシリーズ 理研計器

軽量設計(約280g)、握りやすいグリップデザイン、センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)、連続使用時間大幅UP(約30時間)、頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)、防塵防水構造、低温&高温環境にも対応、LEDライト搭載、可燃性ガス読替機能付き(27種)、酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定としてご使用頂けます。、測定用途に応じてオプション品のご使用をご推奨致します(浮子付きサンプリングチューブ8m・2段式ガス採集棒など)。

内容量1台
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02290989 GX-Force(TYPE CH) HC 67-5761-49
161,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02290998 GX-Force(TYPE C) HC 67-5761-48
161,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291007 GX-Force(TYPE A) CH4 67-5761-51
173,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291016 GX-Force(TYPE A) HC 67-5761-46
173,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291025 GX-Force(TYPE B) CH4 67-5761-52
161,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291041 GX-Force(TYPE B) HC 67-5761-47
161,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291050 GX-Force(TYPE C) CH4 67-5761-53
161,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291059 GX-Force(TYPE D) HC 67-5761-50
154,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291068 GX-Force(TYPE D) CH4 67-5761-55
154,000
 
 
取扱い終了

返品不可
02291077 GX-Force(TYPE CH) CH4 67-5761-54
161,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02290989 GX-Force(TYPE CH) HC 43664576 GX-FORCE 03 GX-FORCE 03 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664576 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました
02290998 GX-Force(TYPE C) HC 43664567 GX-FORCE 02 GX-FORCE 02 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664567 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました
02291007 GX-Force(TYPE A) CH4 43664594 GX-FORCE 10 GX-FORCE 10 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664594 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました
02291016 GX-Force(TYPE A) HC 43664567 GX-FORCE 02 GX-FORCE 02 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664567 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました
02291025 GX-Force(TYPE B) CH4 43664610 GX-FORCE 11 GX-FORCE 11 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664610 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました
02291041 GX-Force(TYPE B) HC 43664558 GX-FORCE 01 GX-FORCE 01 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664558 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 159,800 税込175,780 注文コードが変更になりました
02291050 GX-Force(TYPE C) CH4 50746336 GX-FORCE 12 トレーサビリティ証明書付 GX-FORCE 12 トレーサビリティ証明書付 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 50746336 携帯型マルチガス検知器GX-Force 証明書付 理研計器 1台 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました
02291059 GX-Force(TYPE D) HC 43664585 GX-FORCE 04 GX-FORCE 04 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664585 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました
02291068 GX-Force(TYPE D) CH4 43664637 GX-FORCE 14 GX-FORCE 14 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664637 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 149,800 税込164,780 注文コードが変更になりました
02291077 GX-Force(TYPE CH) CH4 43664628 GX-FORCE 13 GX-FORCE 13 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 43664628 携帯型マルチガス検知器GX-Force 理研計器 1個 169,800 税込186,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする