従来のステンレス製品等の再使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。、ディスポ膿盆は丈夫で軽量な天然パルプを使用し、特殊フィルムによる耐水加工が施されています。、プラスチック膿盆はPPF(フィラー入りポリプロピレン)製のディスポタイプです。、オートクレーブ(AC)、エチレンオキサイドガス(EOG)滅菌等、用途に合わせてご利用いただけます。、処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。、プラスチック膿盆(大)は目盛付(500、1000ml)、丈夫で軽量な天然パルプの表面に、特殊フィルムによる耐水加工仕上げが施されています。