アズワン アズワンの 厨房用品 アズワンの キッチン・調理用品 アズワンの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ IKD 18-8抗菌お好みヘラ IKD 18-8抗菌お好みヘラ 注文コード 02604361 注文コード 02604361 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。 仕様●サイズ:105×247mm●抗菌●重量:104g●3.5寸●コード番号:AD2668 アズワン品番67-6875-29 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02604361 - ¥1,450 ¥1,440 ¥1,440 ¥1,584 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ヘラ・スパチュラ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TC シリコンワイドスパチュラ テーブルクラフト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ TC シリコンスパチュラ 大 テーブルクラフト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ TC シリコンスパチュラ 中 テーブルクラフト 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ TC シリコンスパチュラ 小 テーブルクラフト 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ TC シリコンワイド穴明きスパチュラ テーブルクラフト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ TC シリコンアングルドスパチュラ テーブルクラフト 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ TC シリコン穴明きスパチュラ テーブルクラフト 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ TC シリコンスパチュラ テーブルクラフト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ TC シリコンスパチュラスプーン テーブルクラフト 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)24cm TKG 税込¥571 ¥519 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)27cm TKG 税込¥626 ¥569 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)30cm TKG 税込¥725 ¥659 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)33cm TKG 税込¥934 ¥849 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)36cm TKG 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)39cm TKG 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)42cm TKG 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)45cm TKG 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)48cm TKG 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)51cm TKG 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 木製 角スパテル(チューリップウッド)54cm TKG 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじヘラ・スパチュラ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品