曜日別特売

CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD)

CORONA ポータブル石油ストーブ SXシリーズ木造10畳/コンクリート13畳 SX-E3724Y(HD) - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
その他[乾電池別売]単二形/4個使用(アルカリ乾電池の使用を推奨します)質量(kg)8.4ダークグレー外形寸法高さ510×幅452×奥行324mm暖房出力(kW)3.65~2.92タンク容量4L暖房の目安【木造(戸建)】10畳まで【コンクリート(集合)】13畳まで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00413835SX-E3724Y(HD)
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする