MDRネットワーク対応コントローラ EtherNet/IP対応コントローラ B-E03B/04F IB-E03B-N
・Supervisorを仕様したDLR(Device Level Ring)接続が可能・ネットワークケーブルが途中で切断しても、DLR接続により通信が途切れないためシステムダウンがありません。情報系からセンサ信号までEtherNet/IPで接続が可能な省配線構造・IB-E03Bにセンサの接続が可能、情報と信号がシームレスに接続できます。・2本のMDRが接続可能で基板間はLANケーブルをつなぐだけの簡単配線。専用アプリ「Itoh Configurator for EtherNet/IP」により各パラメータ設定やロジック制作が可能・各コントローラに搬送ロジックを持たせる自律分散制御により、上位機器からの指令を待たずに、コントローラ自身が自律してMDRの動作を制御・監視します。・各種モニター機能向き(MDRの故障診断機能 他)。
適合機種PM486FE・PM500FE・PM486FP・PM500FP・PM570FE・PM605FE・PMT42FE
電流(A)【制御電源】0.05A
定格電圧(V)【モータ駆動電源】DC24V【制御電源】DC24V
起動電流(A)【モータ駆動電源】4.0A
出力信号NPN
静的電流(A)【モータ駆動電源】0.15A
ピーク電流(A)【モータ駆動電源】20A (1msec)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |