バランス献立 容易にかめる おかず4種×6個セット

バランス献立 容易にかめる おかず4種×6個セット アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
普通に飲み込むことはできても、かたいものや大きいものがやや食べづらい方を対象としたお食事です。
スプーンなどで簡単につぶせるほど、やわらかく調理してあります。
介援隊オリジナルの「バランス献立」詰合せセットです。

セット内容白身魚だんごの寄せ鍋・白身魚だんごのかきたま・鶏だんごのクリーム煮・鶏だんごの甘酢あんかけ:各6個(計24個) 賞味期限製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00402179 4種6個セット
5,760
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする