キユーピーやさしい献立「舌でつぶせる」オリジナル詰合せセット 人気商品セット

キユーピーやさしい献立「舌でつぶせる」オリジナル詰合せセット 人気商品セット キユーピー

介援隊がセレクトした介護食品のオリジナルセット!
UDF区分「舌でつぶせる」の介援隊オリジナルアソートセット。

セット内容やわらかごはん:6個、鶏とたまご・かぼちゃの含め煮・肉じゃが・大根の鶏そぼろあん・うなたま・さつまいもと豆のきんとん・豚汁:各3個 賞味期限製造後1年7ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00402091 舌でつぶせるごはん×6個・おかず7種×3個
4,710
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする