検電器

検電器 Joman(MCP)

火災検知・ゼロ活線判定機能・断線検出機能有り

電圧範囲:約12~1000 AC V 質量(g)51 周波数50Hz/60Hz 機能ゼロ活線判定・NCV感度調整機能、安全レベル: CE CAT.II 1000V/CAT IV 600V、自動シャットダウン、約5分間操作がない場合、テストペンは自動的にシャットダウン、プローブ、透明NCVセンサーヘッド 電池単4電池×2本 アラーム光アラーム+音声 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00412505 VC1019
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする