DIA-COMPE
Short Flexie(ショートフレキシー)
用途
レバー用
材質
ステンレス製
長さ(mm)
95
色
シルバー
外径(Φmm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00577660
D03BSA00701
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください