アタックベース
HUMMER レヴスキンズタイツ
肌面から瞬時に汗を吸い上げるレヴスキンズを発汗量の多い背中に集中して配置した着心地の良い保温インナー。
用途
作業
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00590427
907715
M
73~83
87
39
24
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00590436
907715
L
83~93
90
42
26
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00590445
907715
LL
93~103
93
45
28
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00590461
907715
3L
103~113
96
48
30
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00590470
907715
5L
123~133
102
54
34
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください