コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
CORONA 石油ファンヒーター WZシリーズ 木造15畳/コンクリート20畳 FH-CWZ57BYF(KG)
質量(kg)
12.6
色
グランブラック
消費電力(W)
【低消費電力】弱燃焼時4(強燃焼時10.5)※秒速点火ONの状態では、平均約80の電力を消費します。
外形寸法
高さ466×幅520×奥行338mm
運転音(dB)
弱燃焼時20・強燃焼時40
暖房出力(kW)
5.65~0.80
タンク容量
7.2L
暖房の目安
【木造(戸建)】15畳まで【コンクリート(集合)】20畳まで
待機時消費電力(W)
0.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00413765
FH-CWZ57BYF(KG)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません