温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式

温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式 - トヨトミ温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式 - トヨトミ温風式FF式石油ストーブ カートリッジ式 - トヨトミ

温風式タイプでカートリッジ式です。
カートリッジ式油タンク内蔵ですので別置き油タンクが設置できない場所、2階等での使用に便利です。
エコモードで室温20℃に向かってゆっくり室温を下げることができ、急に寒くならない、快適に節約ができます。

ホワイトタイプ温風式大型暖房、カードリッジタンク式電源(V)単相100内容量1台
注意
※設置工事が必要になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00778298FF-3624T-W688-91414405553105
142,800
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00778316FF-5524T-W688-91544966003397
176,800
120,980
133,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00778325FF-4524T-W688-91444966003397
175,800
117,980
129,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする