Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当

Philips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップスPhilips Hue ホワイト E17 電球 40W形相当 - フィリップス

E17タイプのスマートLEDランプ。Bluetooth接続対応でスマホから専用アプリでタイマー/スケジュール設定や調光といった基本操作が可能です。
別売りのHueブリッジ(ハブ)を使用する事で更に高度な機能拡張が可能です。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。

質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×85電力(W)最大動作電力:5.5口金E17入力電圧(V)100定格寿命(時間)25000機能【追加機能】Hueアプリ(iOS15以降Android10.0以降)とスイッチで調光可能色温度(K)2700(warm white)動作環境温度:-20~+45℃、湿度:5%光出力調光可能な電球色明るさ(Lm)470ワット数5.5W(40相当 )内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00780468PH17WH1
オープン
3,098
3,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする