三木プーリ
ベルト式中間車型変速機 T-□ T-100
変速方法が自在・機械に組み込み、装置の一部として使用できます。・この装置には移動装置が必要です。
軸径(Φmm)
16
質量(kg)
1.8
変速比
1:2
全幅(mm)
135
ベルト
A
伝達容量(kW)
0.2
プーリ外径(mm)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828610
T-100
¥
23,600
¥
22,438
¥
24,682
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください