三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-150-AN-24N
質量(kg)
3.8
サイズ
150
タイプ
モータ側変速機
対応機種
ANS用
対応
【キー溝】新規格モータ対応
穴径(mm)
24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828601
AK-150-AN-24N
¥
78,100
¥
74,255
¥
81,681
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください