曜日別特売

ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H

ベルト式無段変速機 ANS-□ ANS-02-11-12H - 三木プーリ

・変速プーリセット・省スペース化が可能 機械への直接組み込みモデルのため、省スペースが実現できます。・高効率設計 皿ばねの採用により伝達効率がアップしました。・ベルトは別売りです。

型式【モータ側使用変速機】AK-90-AN-11質量(kg)【モータ側使用変速機】1.5変速比1:4回転数(min-1[r.p.m])入力回転数×0.35~入力回転数×1.4変速機【機械側使用】PE-106-AN-12Hモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)【モータ側使用変速機】max34.5プーリ外径(mm)【モータ側使用変速機】90【機械側使用変速機】106軸穴径(Φmm)【モータ側使用変速機】11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00829021ANS-02-11-12H
73,500
69,881
76,869(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする