曜日別特売

中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20

中空軸ギヤードモータ RW mini RWM-006N-30-20 - 三木プーリ

・機械の小型・軽量化が可能・カップリング、チェーン、スプロケットなど伝導部品が不要です。しかも、ハウジングにアルミダイカストを使用しているため、機械の軽量化が図れます。高安全性・ダイレクト取り付けができるため、外部に回転物の露出することがほとんど無く、安全カバーと取り付けずに高い安全性が確保できます。高耐水・防塵性モータ・減速機はIP-54構造のため、耐環境性に優れています。

質量(kg)3.6モーター(W)60電源電圧(V)【50Hz】三相200【60Hz】三相200・220モーター極数(P)4トルク(N・m)【出力軸(50Hz)】5.1出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])67.5/81.3減速比率45311内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828750RWM-006N-30-20
94,900
90,228
99,251(税込)
99日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする