曜日別特売

ベルト式中間車型変速機 L□-□ LK-110

ベルト式中間車型変速機 L□-□ LK-110 - 三木プーリ

レバー操作による変速機・レバー角度を変えることにより、素早く変速できます。

質量(kg)4変速比1:5(伝達容量:0.1kW使用ベルトMの場合)ベルトM伝達容量(kW)0.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828671LK-110
44,700
42,499
46,749(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする