三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-190N-AN-25H
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
6.5
サイズ
190
タイプ
機械側変速機型
対応機種
ANS用
穴径(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00834465
PE-190N-AN-25H
¥
80,000
¥
76,061
¥
83,667
(税込)
99日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください