ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H

ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-124-MA-15H - 三木プーリ
その他【キー溝】新JIS 規格対応質量(kg)2.2サイズ124タイプ機械側変速機型対応機種PSD・PDC・PDG用穴径(mm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00834535PE-124-MA-15H
37,800
35,939
39,533(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする