三木プーリ
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(機械側)PE-MA PE-155-MA-18H
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
4
サイズ
155
タイプ
機械側変速機型
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00834551
PE-155-MA-18H
¥
45,900
¥
43,640
¥
48,004
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください