三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(機械側)PE-AN PE-180N-AN-22H
その他
【キー溝】新JIS 規格対応
質量(kg)
6.4
サイズ
180
タイプ
機械側変速機型
対応機種
ANS用
穴径(mm)
22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00834456
PE-180N-AN-22H
¥
57,400
¥
54,574
¥
60,031
(税込)
99日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください