三木プーリ
ベルト式無段変速機 PSD-□用減速機(モータ側)AK-MA AK-90-MA-11
その他
【キー溝】キーなし
質量(kg)
1.3
サイズ
90
タイプ
モータ側変速機
対応機種
PSD・PDC・PDG用
穴径(mm)
11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00834490
AK-90-MA-11
¥
42,200
¥
40,122
¥
44,134
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください