三木プーリ
ベルト式無段変速機 ANS-□用減速機(モータ側)AK-AN AK-180-AN-28N
その他
【キー溝】新規格モータ対応
質量(kg)
7
サイズ
180
タイプ
モータ側変速機
対応機種
ANS用
穴径(mm)
28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00834420
AK-180-AN-28N
¥
173,000
¥
164,482
¥
180,930
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください