三木プーリ
ベルト式無段変速機 PL-□ PL-210-24N
・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)
7.8
変速比
1:2.4
全幅(mm)
148
ベルト
B
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
1.5
伝達容量(kW)
【中速】3.1【低速】1.5【高速】5.2
軸穴径(Φmm)
212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835655
PL-210-24N
¥
80,000
¥
76,061
¥
83,667
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください