三木プーリ
ベルト式無段変速機 PL-□ PL-116-11
・標準Vベルト使用。・変速比大。
質量(kg)
2
変速比
1:2.3
全幅(mm)
90
ベルト
M
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.2
伝達容量(kW)
【中速】0.3【低速】0.2【高速】0.5
軸穴径(Φmm)
116
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835619
PL-116-11
¥
34,700
¥
32,992
¥
36,291
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください