曜日別特売

ベルト式無段変速機 PK-□ PK-300-38N-554

ベルト式無段変速機 PK-□ PK-300-38N-554 - 三木プーリ

・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。

質量(kg)24変速比0.04375全幅(mm)300ベルト4430Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)5.5伝達容量(kW)【中速】12【低速】2.5【高速】13軸穴径(Φmm)305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00835689PK-300-38N-554
311,000
295,688
325,257(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする