曜日別特売

ベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044

ベルト式無段変速機 PK-□ PK-150-14N-044 - 三木プーリ

・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。

質量(kg)3.2変速比0.04375全幅(mm)120ベルト1422Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4伝達容量(kW)【中速】1【低速】0.4【高速】1.5軸穴径(Φmm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00835628PK-150-14N-044
81,900
77,868
85,655(税込)
29日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする