三木プーリ
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-250-28N-374
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)
13
変速比
0.04375
全幅(mm)
210
ベルト
2926V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
3.7
伝達容量(kW)
【中速】5.2【低速】1.1【高速】8
軸穴径(Φmm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835680
PK-250-28N-374
¥
141,000
¥
134,058
¥
147,464
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください