三木プーリ
ベルト式無段変速機 P-□ P-86-MA-13
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.5
ベルト
A
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.2~0.4
寸法P.D.(mm)
51~77
伝達容量(kW)
【中速】0.4【低速】0.3【高速】0.7
プーリ外径(mm)
78
軸穴径(Φmm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835829
P-86-MA-13
¥
19,600
¥
18,635
¥
20,499
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください