三木プーリ
ベルト式無段変速機 P-□ P-98-MA-15
・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。
変速比
1:1.4
ベルト
A
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4~0.75
寸法P.D.(mm)
62~89
伝達容量(kW)
【中速】0.7【低速】0.4【高速】1.2
プーリ外径(mm)
85
軸穴径(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835996
P-98-MA-15
¥
23,300
¥
22,153
¥
24,368
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください