曜日別特売

ベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-16

ベルト式無段変速機 P-□ P-106-MA-16 - 三木プーリ

・標準Vベルト使用。・カム機構がスリップを防止。・アダプタで取付けが簡単。

変速比1:1.6ベルトBモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.4~0.75寸法P.D.(mm)58~95伝達容量(kW)【中速】0.9【低速】0.6【高速】1.3プーリ外径(mm)96軸穴径(Φmm)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836066P-106-MA-16
23,900
22,723
24,995(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする