三木プーリ
ベルト式無段変速機 AP-□ AP-124-MA-20
・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。
質量(kg)
3.2
変速比
1:2.2/1:2
全幅(mm)
196
ベルト
B
変速機
【従動側】P-124/P-164
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.75
寸法P.D.(mm)
75
プーリ外径(mm)
124
軸穴径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00836538
AP-124-MA-20
¥
50,000
¥
47,538
¥
52,292
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください