曜日別特売

ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-15

ベルト式無段変速機 AP-□ AP-86-MA-15 - 三木プーリ

・標準Vベルト使用。・アダプタで取付けが簡単。・軸間距離を変えずに変速可能。・APシリーズは、Pシリーズと組み合せて使用します。

質量(kg)1.7変速比1:2.2/1:2全幅(mm)156ベルトA変速機【従動側】P-86/P-98モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2寸法P.D.(mm)51プーリ外径(mm)86軸穴径(Φmm)15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00836301AP-86-MA-15
33,800
32,136
35,350(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする