三木プーリ 三木プーリの メカニカル部品 三木プーリの 伝導部品 三木プーリの ベルト 変速ベルト 2322V801 変速ベルト 2322V801 注文コード 00835269 注文コード 00835269 ・変速専用ベルトです。・屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。・変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。 寸法a(mm)36.5 外周長(mm)2068 ベルト2322V 寸法b(mm)12 ピッチ周長さ(mm)2043 角度θ(°)22 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 2322V801 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 00835269 2322V801 ¥40,000 ¥38,031 ¥38,031 ¥41,834 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ 税込¥6,818~ ¥6,198~ (16) パワーツイスト フェナー・ドライブズ 税込¥153,780~ ¥139,800~ Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト 税込¥4,728~ ¥4,298~ (7) VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト 税込¥1,428~ ¥1,298~ (79) 両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学 税込¥3,078~ ¥2,798~ (9) メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 税込¥9,788~ ¥8,898~ C165 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコ 税込¥9,788~ ¥8,898~ VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト 税込¥1,648~ ¥1,498~ (31) VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学 税込¥2,198~ ¥1,998~ (12) タイミングベルト 幅 55mm 長さ 2100mm 歯数 150 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 税込¥47,278~ ¥42,980~ SS平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 税込¥571~ ¥519~ SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ 税込¥8,798~ ¥7,998~ トップチェーンアクセサリー 椿本チエイン 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ ローラーレール イマオコーポレーション 税込¥5,938~ ¥5,398~ プーリー ベルト 幅 4.68mm 長さ 286mm ポリウレタン RB Optibelt 税込¥1,099~ ¥999~ ステンレス スプロケットNo.120 KANA(片山チエン) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ステンレス スプロケットNo.100 KANA(片山チエン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ カナロック KANA(片山チエン) 税込¥3,628~ ¥3,298~ CPステンレス平歯車 B形 KANA(片山チエン) 税込¥2,528~ ¥2,298~ 平歯車 B形 完成品 KANA(片山チエン) 税込¥758~ ¥689~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品ベルト変速ベルト 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベルト」にはこんなカテゴリがあります Vベルト(スタンダード) 丸ベルト タイミングベルト Vベルト(省エネ) 変速ベルト ベルト周辺機器 Vベルト(レッド) シェアする マイページ 最近見た商品