三木プーリ
ベルト式無段変速機 PF-□ PF-155-14N
・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)
4
変速比
1:2.4
全幅(mm)
140
ベルト
1422V
モーター極数(P)
4
モーター容量(kW)
0.4/0.75
伝達容量(kW)
【中速】1.1【低速】0.4【高速】1.6
軸穴径(Φmm)
155
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00835759
PF-155-14N
¥
65,800
¥
62,560
¥
68,816
(税込)
29日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください