ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N

ベルト式無段変速機 PF-□ PF-185-19N - 三木プーリ

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。

質量(kg)6変速比1:2.4全幅(mm)163ベルト1922Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)0.75/1.5伝達容量(kW)【中速】2.2【低速】0.5【高速】3.6軸穴径(Φmm)185内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00835777PF-185-19N
96,400
91,654
100,819(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする